DKC (CONCHIGLIA) - CON052352200 SPW/178-P/N PORTELLO PALO ILLUM. - 052352200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8054684004016
Artikelnummer
CON052352200
Herstellernummer
052352200
Hersteller
DKC
Portello da palo in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 - UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Per feritoia 45x186, diametro palo 178 superfici piane, in esecuzione di colore nero RAL 9011.