Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON052394491 MVV/00/DIN MORSETT. DA INCASSO - 052394491

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON052394491 MVV/00/DIN MORSETT. DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684004108

Artikelnummer

CON052394491

Herstellernummer

052394491

Hersteller

DKC

Morsettiera incasso palo in doppioisolamento in polipropilene autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600(secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio stampati in resinapoliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94), senza equipaggiamento - con profilato DIN 46277/3.