DKC (CONCHIGLIA) - CON052502028 RESET20/B PORTELLO+MORSETTIERA - 052502028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Höhe - 186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 88 mm
Packung
10 ST
EAN
8054684004221
Artikelnummer
CON052502028
Herstellernummer
052502028
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhe:
186 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
88 mm
Breite:
45 mm
Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata con firbra di vetro di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL7040. Contenitore morsettiera specifica per realizzare l'intero sistema, stampatp om resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondoIEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 88 a 94 mm.


