Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON052700036 SMT/110-145 PORTELLO PALO ILLUM. - 052700036

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON052700036 SMT/110-145 PORTELLO PALO ILLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004665

Artikelnummer

CON052700036

Herstellernummer

052700036

Hersteller

DKC

Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con profilo in rilievo. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica o vernice epossidica a forno colore grigio RAL 7000(serie SMS). Per feritoia 85x200.