Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON052900057 SML/140-146 PORTELLO PALO ILLUM. - 052900057

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON052900057 SML/140-146 PORTELLO PALO ILLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684000469

Artikelnummer

CON052900057

Herstellernummer

052900057

Hersteller

DKC

Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica o vernice epossidica a forno colore grigio RAL 7000(serie SMS). Per feritoia 100x300.