Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON054120043 SCF2/P CASSETTA DI DERIV. - 054120043

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON054120043 SCF2/P CASSETTA DI DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004887

Artikelnummer

CON054120043

Herstellernummer

054120043

Hersteller

DKC

Cassetta di derivazione da palo in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. per installazioni su superfici piane (a parete, pali quadrati e rettangolari, lato piano di pali poligonali). Ingresso/uscita cavi dafondello inferiore da predisporre, previa foratura, per applicazioni di raccordi blocca tubi. Fissaggio a parete mediante tassello e vite e a palo mediante viti metriche M5. A parete con fondello inferiore chiuso. Esecuzioni vuote in doppio isolamento.