Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON054143706 PSC/F3/70 PIASTRA PORTA APPAR. - 054143706

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON054143706 PSC/F3/70 PIASTRA PORTA APPAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684005143

Artikelnummer

CON054143706

Herstellernummer

054143706

Hersteller

DKC

Equipaggiamento montato su piastra in cloruro di polivinile (PVC) per inserimento rapido ad incastro su cassette vuote. Per cassette SCF3/…in esecuzione../CN…/T2-…/P completi di cablaggio interno. Morsettiera d'ingresso a derivazioni multiple Completa difusibile da 4 A. Per circuito monolampada.