DKC (CONCHIGLIA) - CON054143805 PSC/F3/80 PIASTRA PORTA APPAR. - 054143805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684005150
Artikelnummer
CON054143805
Herstellernummer
054143805
Hersteller
DKC
Equipaggiamento montato su piastra in cloruro di polivinile (PVC) per inserimento rapido ad incastro su cassette vuote. Per cassette SCF3/…in esecuzione../CN…/T2-…/P completi di cablaggio interno. Morsettiera d'ingresso a derivazioni multiple Completa difusibile da 4 A. Per circuiti bilampada.