Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON061221107 LSA22S/DL SEGNALATORE - 061221107

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON061221107 LSA22S/DL SEGNALATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684005570

Artikelnummer

CON061221107

Herstellernummer

061221107

Hersteller

DKC

Segnalatore delineatore antinebbia. Con lampada a Led (Brevettato) Conforme alla norma UNI EN 12352 con Certificazione CE secondo Direttiva CPD 89/106CEE. Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiprot. N. 4082. Corpo testata realizzato in polietilene colore nero con cariche minerali ad alta densità e resistenza.Schermo trasparente della lampada in policarbonato resistente agli UV. Connettore multipolare stagno per collegamento al cavo di alimentazione. 3 catadiottri tondi diametro 80' mm (2 sul fronte ed 1 sul retro) color arancio secondo normativa stradale. Per posa autonoma - Con piede munito di codolo per innesto su tubo 45x45 infisso nel terreno - Lato SX senso unico.