DKC (CONCHIGLIA) - CON070755178 CPMY/CO-UNA ARMADIETTO VETRORES. - 070755178
.jpg?847586778A7061909394A2758967676985768B7D725F625D7EAFC4AC&ts=1761988371870)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Breite - 182 mm
Höhe - 375 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 182 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054684025394
Artikelnummer
CON070755178
Herstellernummer
070755178
Hersteller
DKC
Montageart:
Aufbau
Breite:
182 mm
Höhe:
375 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
182 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Armadietto in vetroresina Conchiglia


