DKC (CONCHIGLIA) - CON073251019 SSVL-WL SOPRALZO IN VETRORES - 073251019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684000667
Artikelnummer
CON073251019
Herstellernummer
073251019
Hersteller
DKC
Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.