Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON073390007 ZVHP ZOCCOLO IN VETRORES - 073390007

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON073390007 ZVHP ZOCCOLO IN VETRORES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 676 mm

  • Höhe - 381 mm

  • Tiefe - 412 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684007062

Artikelnummer

CON073390007

Herstellernummer

073390007

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

sonstige

Breite:

676 mm

Höhe:

381 mm

Tiefe:

412 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Porto ad incastro completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod. 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.