Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA - 073590002

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 546 mm

  • Höhe - 381 mm

  • Tiefe - 412 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684007321

Artikelnummer

CON073590002

Herstellernummer

073590002

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

546 mm

Höhe:

381 mm

Tiefe:

412 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

544 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

412 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CVC) o ribaltabile dal basso all'alto (CPS). Chiusura coperchio: Tipi CPS: con serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21. Tipi CVC: con serratura ad impronta triangolare. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (CPS) o sottotetto (CVC) Tipi CVC: Superficie coperchio zigrinata a protezione dei raggi UV e antiaffissione. Telaio di ancoraggioa pavimento in acciaio zincato a caldo con minuterie in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.