Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON074512211 CML/22/A1 ARMADIETTO VETRORES. - 074512211

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON074512211 CML/22/A1 ARMADIETTO VETRORES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684007895

Artikelnummer

CON074512211

Herstellernummer

074512211

Hersteller

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Porta a due ante incernierata completa di serratura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21).Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma pavimento con telaio di ancoraggio. Golfari di sollevamento. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Sui modelli CM…/../A2 non è possibile l'applicazione delle piastre di fondo. Vano interno aperto. Possibilità di accedere alle apparecchiature da entrambi i lati (anteriore e posteriore). Applicazioni: per garantire protezione alle apparecchiature ingombranti mediante incapsulamento.