Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON075740100 CPWR/C/Q7 ARMADIET. UTENZE GAS - 075740100

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON075740100 CPWR/C/Q7 ARMADIET. UTENZE GAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008526

Artikelnummer

CON075740100

Herstellernummer

075740100

Hersteller

DKC

Cassonetto Per alloggiamento contatore gas classe CEE G4 o riduttore-regolatore per pressione max in entrata fino a 5 bar e portata fino a 25m3/H. Realizzati in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°. Goffratura esterna a protezione da raggi U.V. Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere. Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base.Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni. Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi. Accessoriati con collare da 3/4"per fissaggio tubi. Con serratura azionabile con chiave ad impronta quadrata lato 7mm.