Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON076750108 TPV/75-WL SPORTELLO X NICCHIE - 076750108

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON076750108 TPV/75-WL SPORTELLO X NICCHIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008830

Artikelnummer

CON076750108

Herstellernummer

076750108

Hersteller

DKC

Sportelli per nicchie rettangolari con lato maggiore verticale, in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90°. Labirinto di areazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Cerniere interne senza serratura.