Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA - 076981265

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP33

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008885

Artikelnummer

CON076981265

Herstellernummer

076981265

Hersteller

DKC

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP33

Breite:

608 mm

Höhe:

2126 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere esterne antiossidanti. Caratteristiche: Porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a spillo a cifratura unica (640). Maniglie a filo porta. Prese aria inferiori e superiori con labirinto di protezione. Staffe di fissaggio a murare o tassellabili. Segnaletica antinfortunistica in alluminio verniciato (a richiesta). Esecuzioni in conformità alle tabelle unificazione ENEL. Grado di protezione IP 33 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.