Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON077123115 G12-3/3A/T ARMADIO SMC GRAFI-12 - 077123115

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON077123115 G12-3/3A/T ARMADIO SMC GRAFI-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008946

Artikelnummer

CON077123115

Herstellernummer

077123115

Hersteller

DKC

Armadio a 1 vano a doppia anta, larghezza 1150 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate). IP44