DKC (CONCHIGLIA) - CON077501906 G5-1/1/S SOPRALZO SMC GRAFI-5 - 077501906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684009523
Artikelnummer
CON077501906
Herstellernummer
077501906
Hersteller
DKC
Caratteristiche Predisposti per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consentono la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Materiali Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Normative Realizzati in conformità a norma CEI EN 62208 Gradodi protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4 .


