Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON077702900 G7-2/2/S SOPRALZO SMC GRAFI-7 - 077702900

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON077702900 G7-2/2/S SOPRALZO SMC GRAFI-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684010499

Artikelnummer

CON077702900

Herstellernummer

077702900

Hersteller

DKC

Caratteristiche Predisposti per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 7 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consentono la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Materiali Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Normative Realizzati in conformità a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.