Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON078918356 GH9-8/8/GMI/T-4 ARMADIO SMC GRAFI 9 - 078918356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603346901

Artikelnummer

CON078918356

Herstellernummer

078918356

Hersteller

DKC

Realizzato con cassonetto portacontatore incorporato sul fianco destro - accesso indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare luchettabile). Adatto per il montaggio diretto dei contatori elettronici: max n°1 gruppo di misura integrato monofase tipo GMI-GMY; max n°1 monofase per potenze fino a 10Kw tipo GEM-GISM, fissaggio con n°1 basetta T5 A2 (matricola 286103); max n° 1 trifase per potenze fino a 16.5Kw tipo GET2A, fino a 30Kw tipo GIST, fissaggio con n°1 basetta T5 A4 (Matricola 286142).