DKC (CONCHIGLIA) - CON081183352 TR23/35 TOROIDE PER RELE - 081183352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054684014336
Artikelnummer
CON081183352
Herstellernummer
081183352
Hersteller
DKC
Ausführung:
Summenstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Toroidi per relè differenziale.Custodia in ABS autoestinguente.Impregnazione toroide in classe F.Tipi TR23/35 - TR23/80.In struttura mod. predisposta per montaggio.su prof. DIN 46277/3


