DKC (CONCHIGLIA) - CON091505404 CSP/PV CHIAVE - 091505404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684015821
Artikelnummer
CON091505404
Herstellernummer
091505404
Hersteller
DKC
In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.