Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON091760009 CM/PV26 CARTELLO MONITORE - 091760009

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON091760009 CM/PV26 CARTELLO MONITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684016156

Artikelnummer

CON091760009

Herstellernummer

091760009

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

in vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.