DKC (CONCHIGLIA) - CON092803436 EFR/3430 REGGIA MET. DA 3/4 - 092803436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684016200
Artikelnummer
CON092803436
Herstellernummer
092803436
Hersteller
DKC
Materiali Reggia metallica in acciaio inox AISI 201. Graffette metalliche in acciaio inox AISI 201. Caratteristiche Reggia metallica di spessore 0,76 mm fornibile in bobina da 30 m. Graffette metalliche in confezione da 100 pz. Applicazioni Reggia metallica: da impiegare per fissaggio cassette a palo mediante utilizzo di staffe (CB/..) o telai opportunamente predisposti. Graffette metalliche: per giunzione reggia metallica. Tenditore universale: per taglio reggia metallica e pinzatura graffette.