Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON092805803 EFR/58/G GRAFFA MET. DA 5/8 - 092805803

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON092805803 EFR/58/G GRAFFA MET. DA 5/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684016217

Artikelnummer

CON092805803

Herstellernummer

092805803

Hersteller

DKC

Materiali Reggia metallica in acciaio inox AISI 201. Graffette metalliche in acciaio inox AISI 201. Caratteristiche Reggia metallica di spessore 0,76 mm fornibile in bobina da 30 m. Graffette metalliche in confezione da 100 pz. Applicazioni Reggia metallica: da impiegare per fissaggio cassette a palo mediante utilizzo di staffe (CB/..) o telai opportunamente predisposti. Graffette metalliche: per giunzione reggia metallica. Tenditore universale: per taglio reggia metallica e pinzatura graffette.