Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095344727 CSS/VQ70 RACCORDO A SQUADRA - 095344727

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095344727 CSS/VQ70 RACCORDO A SQUADRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684016910

Artikelnummer

CON095344727

Herstellernummer

095344727

Hersteller

DKC

Materiali Stampante in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione in materiale termoplastico flessibile. Caratteristiche Sistema di chiusura a coulisse con doppio incastro. In due pezzi per agevolare i collegamenti interni e per l’impiego di dorsale passante. In esecuzione destro e sinistro con passacavo conico con indicazione della sezione di taglio.