Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095430120 BAF/120 BOCCHETTA AERAZIONE - 095430120

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095430120 BAF/120 BOCCHETTA AERAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684017344

Artikelnummer

CON095430120

Herstellernummer

095430120

Hersteller

DKC

Materiali Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040. Caratteristiche Superficie d'aerazione: con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. N.B. Le esecuzioni di applicabili secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375. Applicabili su tutte le serie, adeccezione CVA.