Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095717625 SCS86/X/630 SERRATURA - 095717625

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095717625 SCS86/X/630 SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684019973

Artikelnummer

CON095717625

Herstellernummer

095717625

Hersteller

DKC

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Art der Schließung:

Zylinder

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese.