Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095718011 SCS86/L SERRATURA - 095718011

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095718011 SCS86/L SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Schließung - ohne

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684019997

Artikelnummer

CON095718011

Herstellernummer

095718011

Hersteller

DKC

Art der Schließung:

ohne

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Materiali: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Caratteristiche: Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP). Nelle esecuzioni standard, tutti gli armadi e sopralzi sono completi di serratura con leva a scomparsa agibili con chiave a cifratura Y21 per gli armadi ad un vano – Y21 inferiore, Y12 superiore per gli armadi a 2 vani. Sugli armadi in esecuzione standard non possono essere impiegate le serrature serie SCS – SCM.