Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095741567 K-SPT/N-WL COPERCHIO X ARMADI CVN-CVH - 095741567

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095741567 K-SPT/N-WL COPERCHIO X ARMADI CVN-CVH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026384

Artikelnummer

CON095741567

Herstellernummer

095741567

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.