DKC (CONCHIGLIA) - CON095741609 K-SPT/4M-WL COPERCHIO X ARMADI CV4M-BV - 095741609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8054684026407
Artikelnummer
CON095741609
Herstellernummer
095741609
Hersteller
DKC
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige
Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.


