DKC (CONCHIGLIA) - CON095742060 K-T/LU TETTO X ARMADI CVL-CVU - 095742060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 860 mm
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Gehäusebautiefe - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
8054684026513
Artikelnummer
CON095742060
Herstellernummer
095742060
Hersteller
DKC
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
860 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
450 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7040
Mit Kabeleinführung:
nein


