Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095771143 G12/4/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHEL - 095771143

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095771143 G12/4/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684021600

Artikelnummer

CON095771143

Herstellernummer

095771143

Hersteller

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo degli armadi mediante inserti filettati muniti di prigioniero M6 x 20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiatute (MT). Per la scelta delle piastre di fondo fare riferimento all' "altezza utile del singolo vano"e alla serie degli armadi (Grafi5-Grafi7-Grafi9-Grafi12). Materiali Realizzate nei seguenti materiali: bachelite (PB) spessore 5mm.