DKC (CONCHIGLIA) - CON095773362 G-6/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE - 095773362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Höhe - 1120 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8054684021846
Artikelnummer
CON095773362
Herstellernummer
095773362
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
330 mm
Caratteristiche Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell'altezza di ingombro dell'armadio indipendentemente dal numero e disposizione dei vani.


