DKC (CONCHIGLIA) - CON095777041 G7/7/PA PIASTRA DI FONDO IN ACCIA - 095777041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684022706
Artikelnummer
CON095777041
Herstellernummer
095777041
Hersteller
DKC
Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: acciaio prezincato - spessore 2mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.