Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095779815 G9/4-8/CST CESTELLO SUPP. APPAR. MODUL - 095779815

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095779815 G9/4-8/CST CESTELLO SUPP. APPAR. MODUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684023772

Artikelnummer

CON095779815

Herstellernummer

095779815

Hersteller

DKC

Caratteristiche In acciaio, asportabile dall'armadio per facilitare l'esecuzione del quadro; il montaggio e cablaggio delle diverse apparecchiature può essere eseguito a banco. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Completo di profilati DIN 46 277/3. Da selezionare in abbinamento al relativo telaio/cornice di supporto pannelli.