Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON097813448 EA/PAU/432/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC. - 097813448

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON097813448 EA/PAU/432/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Polzahl (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684025080

Artikelnummer

CON097813448

Herstellernummer

097813448

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

8

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3