DKC (COSMEC ) - CSM005377SC-B BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X112MM - 005377SC-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033648216832
Artikelnummer
CSM005377SC-B
Herstellernummer
005377SC-B
Hersteller
DKC
Punzoni per connettori di potenza. Strumenti realizzati con acciai temprati speciali specificati per progettare slot standard per connettori di alimentazione. Facilità di funzionamento grazie a: - indicazione della distanza tra i centri dei fori per il fissaggio del connettore; - rapida e facile rimozione dello swarf attraverso una finestra laterale; - utensile compatto composto da soli due parti. Il codice d'acquisto comprende strumenti maschili e femmine, insieme con il perno e il caso di trasporto. Lostrumento è guidato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N. Un riduttore (codice 002452-3416) è richiesto per gli attrezzi di azionamento con un raccordo ¾ UNF.