Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5000-23N TUBO FLESS. PA6D 22,5X28,5MM NERO AD28,5 - 5000-23N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5000-23N TUBO FLESS. PA6D 22,5X28,5MM NERO AD28,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 23 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8033648128319

Artikelnummer

CSM5000-23N

Herstellernummer

5000-23N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

28.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

22.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

100 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) profilo grosso, dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura, urti, abrasione e scintillio. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Nota : le dimensioni si riferiscono al tubo in poliammide, indicativamente la trecciatura comporta un aumento di 1,5mm sul diametro esterno.