DKC (COSMEC ) - CSM5001-12PN TUBO FLESS. PA12D 11,5X15,8NERO AD15,8 - 5001-12PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 15.8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Packung
50 M
EAN
8033648169695
Artikelnummer
CSM5001-12PN
Herstellernummer
5001-12PN
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
11.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Druckfestigkeit:
320 N
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 12
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


