Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5002-12N TUBO FLESS. PA6S 12X15,8MM NERO AD15,8 - 5002-12N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5002-12N TUBO FLESS. PA6S 12X15,8MM NERO AD15,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 15.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8033648128753

Artikelnummer

CSM5002-12N

Herstellernummer

5002-12N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

15.8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

12 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

35 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

55 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 S) con profilo fine. Sono dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentonoun ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.