DKC (COSMEC ) - CSM5008-14N TUBO FLESS. PA6L 14,3X18,2 NERO AD18,5 - 5008-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Nenngröße in Zoll - 1/8 Zoll
Packung
50 M
EAN
8033648152628
Artikelnummer
CSM5008-14N
Herstellernummer
5008-14N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Druckfestigkeit:
350 N
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


