Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5008-23LN TUBO FLESS.PA6L 23,0X28,5 NERO AD28,5 - 5008-23LN

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5008-23LN TUBO FLESS.PA6L 23,0X28,5 NERO AD28,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Innendurchmesser - 23 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8033648166434

Artikelnummer

CSM5008-23LN

Herstellernummer

5008-23LN

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Innendurchmesser:

23 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Druckfestigkeit:

350 N

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

100 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo fine, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Dotati di elevata flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC.