DKC (COSMEC ) - CSM5008L29LN TUBO FLESS. PA6 LL 27,5X34,5 NERO AD34,5 - 5008L29LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 34.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 29 mm
Packung
1 M
EAN
8033648177768
Artikelnummer
CSM5008L29LN
Herstellernummer
5008L29LN
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
34.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
65 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


