DKC (COSMEC ) - CSM5010-2321N RACC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP66 - 5010-2321N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033648129750
Artikelnummer
CSM5010-2321N
Herstellernummer
5010-2321N
Hersteller
DKC
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La tenuta dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile è garantita da una speciale guarnizione in TPE già alloggiata nel raccordo. Filettatura PG secondoDIN 40430.