Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5012-2332N RACC.M.FISSO M32 AD28,5 NERO IP66 - 5012-2332N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5012-2332N RACC.M.FISSO M32 AD28,5 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648150464

Artikelnummer

CSM5012-2332N

Herstellernummer

5012-2332N

Hersteller

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce laperfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.