Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5018M-0712NM RACC.PRESS.MET. M12 AD10 NERO IP68 - 5018M-0712NM

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5018M-0712NM RACC.PRESS.MET. M12 AD10 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648126353

Artikelnummer

CSM5018M-0712NM

Herstellernummer

5018M-0712NM

Hersteller

DKC

Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna IP66, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.