DKC (COSMEC ) - CSM5045-12N COLLARE IN POLIAMMIDE AD15,8 NERO - 5045-12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 15.8...15.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8033648152666
Artikelnummer
CSM5045-12N
Herstellernummer
5045-12N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
15.8...15.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
ja
Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047.


