DKC (COSMEC ) - CSM5045-14N COLLARE IN POLIAMMIDE AD18,5 NERO - 5045-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 18.5...18.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8033648152680
Artikelnummer
CSM5045-14N
Herstellernummer
5045-14N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
18.5...18.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Anreihbar:
ja
Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047.


